DAIKO(大光電機)
防湿形ダウンライト
寸法(mm)
径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118
質量(kg)
0.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
295
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
83
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82314849
DOL-3972YWGE
¥
24,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください