DAIKO(大光電機)
防湿形ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82314849
品番
DOL-3972YWGE
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118
質量(kg)
0.5
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
4
ランプ
付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.7
容量(VA)
5
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
295
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
83