DAIKO(大光電機)
ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100-242兼用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
演色性(Ra)
93
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82311525
LZB-93725FW
径□623埋込穴□600埋込深79出6
8.2
150.6
74/74/75
11000
¥
120,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312670
LZB-93724FW
径□470埋込穴□450埋込深79出6
5
147.7
45/46/49
6500
¥
85,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください