曜日別特売
LZB-93724FW ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル DAIKO(大光電機) 82312670

ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
5
注文コード
82312670
品番
LZB-93724FW
参考基準価格(税別)¥85,800販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
寸法(mm)
径□470埋込穴□450埋込深79出6
質量(kg)
5
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.7
容量(VA)
45/46/49
定格光束(Lm)
6500
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100-242兼用
消費電力(W)
44
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
従来光源
FHP32W×3灯相当
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする