曜日別特売

スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93

スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 - DAIKO(大光電機)
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)
演色性(Ra)
93
内容量
1台
60件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308059LZS-9116LWN5径Φ75長155吊高550.5270097.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308120LZS-9116NWW5径Φ75長155吊高550.54000122.3白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308165LZS-9117YWN5径Φ75長155吊高460.63000101電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308348LZS-9116LWM5径Φ75長155吊高550.5270096.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308470LZS-9117ABW5径Φ75長155吊高460.63500117温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308725LZS-9116NBW5径Φ75長155吊高550.54000122.3白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309066LZS-9117LWM5径Φ75長155吊高460.6270096.8電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309328LZS-9117NBM5径Φ75長155吊高460.64000107.4白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309398LZS-9116LBW5径Φ75長155吊高550.52700109.5電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309879LZS-9116YWW5径Φ75長155吊高550.53000113.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310071LZS-9116NSW5径Φ75長155吊高550.54000122.3白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310606LZS-9117LWW5径Φ75長155吊高460.62700109.5電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310728LZS-9116YBM5径Φ75長155吊高550.53000101電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311218LZS-9116LBM5径Φ75長155吊高550.5270096.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311936LZS-9117LWN5径Φ75長155吊高460.6270097.8電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312566LZS-9116ASW5径Φ75長155吊高550.53500117温白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312767LZS-9117LBN5径Φ75長155吊高460.6270097.8電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313178LZS-9117YWM5径Φ75長155吊高460.63000101電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313449LZS-9116LBN5径Φ75長155吊高550.5270097.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313616LZS-9117LBW5径Φ75長155吊高460.62700109.5電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313957LZS-9116NBM5径Φ75長155吊高550.54000107.4白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315007LZS-9117LBM5径Φ75長155吊高460.6270096.8電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315138LZS-9117AWW5径Φ75長155吊高460.63500117温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315156LZS-9116YWN5径Φ75長155吊高550.53000101電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315628LZS-9116AWM5径Φ75長155吊高550.53500103.1温白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315716LZS-9116LWW5径Φ75長155吊高550.52700109.5電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316100LZS-9116NWN5径Φ75長155吊高550.54000108.5白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316538LZS-9116LSM5径Φ75長155吊高550.5270096.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316599LZS-9116ABN5径Φ75長155吊高550.53500104.2温白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316800LZS-9116YBN5径Φ75長155吊高550.53000101電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317640LZS-9116NWM5径Φ75長155吊高550.54000107.4白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318516LZS-9117YBM5径Φ75長155吊高460.63000101電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318629LZS-9116ABM5径Φ75長155吊高550.53500103.1温白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318751LZS-9116LSW5径Φ75長155吊高550.52700109.5電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318875LZS-9117AWN5径Φ75長155吊高460.63500104.2温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319381LZS-9117NWW5径Φ75長155吊高460.64000122.3白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319435LZS-9116ASN5径Φ75長155吊高550.53500104.2温白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319600LZS-9117YBN5径Φ75長155吊高460.63000101電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319715LZS-9116AWW5径Φ75長155吊高550.53500117温白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320257LZS-9116LSN5径Φ75長155吊高550.5270097.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320607LZS-9116NBN5径Φ75長155吊高550.54000108.5白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321228LZS-9116YSM5径Φ75長155吊高550.53000101電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321255LZS-9117ABN5径Φ75長155吊高460.63500104.2温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321456LZS-9116YSW5径Φ75長155吊高550.53000113.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322321LZS-9116YBW5径Φ75長155吊高550.53000113.8電球色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322339LZS-9117AWM5径Φ75長155吊高460.63500103.1温白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322698LZS-9117NWN5径Φ75長155吊高460.64000108.5白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322795LZS-9117NBW5径Φ75長155吊高460.64000122.3白色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323005LZS-9116ASM5径Φ75長155吊高550.53500103.1温白色
¥24,500
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323075LZS-9117YBW5径Φ75長155吊高460.63000113.8電球色
¥26,000
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする