曜日別特売
LZS-9117LWM5 スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機) 82309066

スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
注文コード
82309066
品番
LZS-9117LWM5
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法(mm)
径Φ75長155吊高46
質量(kg)
0.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.8
光色
電球色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
9.4
ランプ
内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
910
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)
演色性(Ra)
93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする