曜日別特売

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高135
消費電力(W)
31
ランプ
内蔵
容量(VA)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82310938LZS-9123HWM2高彩色285081.62530
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311130LZS-9123SWW2高彩色385053.21650
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312487LZS-9123TWW2高彩色475071.22210
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313519LZS-9123MBM2高彩色300044.81390
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313571LZS-9123MWW2高彩色300047.71480
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314675LZS-9123SWM2高彩色385049.61540
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314718LZS-9123PWW2高彩色365093.82910
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317186LZS-9123SBM2高彩色385049.61540
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317545LZS-9123TBM2高彩色4750672080
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318446LZS-9123TWM2高彩色4750672080
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318638LZS-9123PBW2高彩色365093.82910
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319575LZS-9123SBW2高彩色385053.21650
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322926LZS-9123MWM2高彩色300044.81390
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322996LZS-9123MBW2高彩色300047.71480
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324229LZS-9123HBM2高彩色285081.62530
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324710LZS-9123TBW2高彩色475071.22210
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324990LZS-9123HBW2高彩色2850872700
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325550LZS-9123HWW2高彩色2850872700
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325647LZS-9123PBM2高彩色3650882730
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325760LZS-9123PWM2高彩色3650882730
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする