曜日別特売
LZS-9123TWM2 スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 DAIKO(大光電機) 82318446

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
色温度(K)
高彩色4750
注文コード
82318446
品番
LZS-9123TWM2
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
色温度(K)
高彩色4750
エネルギー消費効率(Lm/W)
67
定格光束(Lm)
2080
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高135
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
31
ランプ
内蔵
容量(VA)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする