曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売

ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深114
質量(kg)
0.2
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
60件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308759LZD-93737YWM300029.1電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308856LZD-93737RBN250017.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309206LZD-93738ABN350020温白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309276LZD-93737AWN350020温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310098LZD-93737NBN400020.9白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310466LZD-93739RWW250026電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310545LZD-93739LWM270026.9電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310841LZD-93737RBM250025.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311340LZD-93737NBW400031.7白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311376LZD-93739NWW400031.7白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311385LZD-93738LBN270018.4電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311428LZD-93738RBM250025.2電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311620LZD-93739NWN400020.9白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312040LZD-93738LBW270029.1電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312706LZD-93739NWM400030.8白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313309LZD-93737AWW350030.8温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313406LZD-93739AWM350029.5温白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313817LZD-93737RWM250025.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313930LZD-93737AWM350030温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313991LZD-93739YWN300019.2電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314185LZD-93737NWM400030.8白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314761LZD-93737YBN300019.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315129LZD-93737LWM270026.9電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315199LZD-93739LWW270028.6電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315461LZD-93738YBW300030電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315786LZD-93737LBN270018.4電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316477LZD-93739RWM250025.2電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316635LZD-93737ABN350020温白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317141LZD-93738ABW350030.8温白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317211LZD-93737YBM300029.1電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317475LZD-93738ABM350030温白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318270LZD-93738RBN250017.2電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318376LZD-93739AWN350020温白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318437LZD-93737LWW270029.1電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318525LZD-93737RWN250017.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319451LZD-93738LBM270026.9電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319925LZD-93739AWW350030.8温白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319941LZD-93737YWN300019.2電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320641LZD-93738NBN400020.9白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320720LZD-93737NWW400031.7白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320799LZD-93737LBM270026.9電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320851LZD-93737YBW300030電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320896LZD-93737NWN400020.9白色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321736LZD-93737YWW300030電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322025LZD-93738RBW250026電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322138LZD-93737LBW270029.1電球色
¥27,500
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322156LZD-93738YBN300019.2電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322409LZD-93738YBM300029.1電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322610LZD-93738NBM400030.8白色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322960LZD-93739YWW300030電球色
¥25,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする