DAIKO(大光電機)
ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・消費電力・光色
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
82309206
品番
LZD-93738ABN
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
20
光色
温白色
寸法(mm)
径Φ60埋込穴Φ50埋込深114
質量(kg)
0.2
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
245
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
演色性(Ra)
93