曜日別特売
LZS-9123PBM8 スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機) 82309511

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/無線調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
AC100専用
色温度(K)
高彩色3650
注文コード
82309511
品番
LZS-9123PBM8
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
色温度(K)
高彩色3650
エネルギー消費効率(Lm/W)
88
定格光束(Lm)
2730
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高145
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
31
ランプ
内蔵
容量(VA)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする