曜日別特売

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高135
消費電力(W)
24.9
ランプ
内蔵
容量(VA)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T35W相当
内容量
1台
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308208LZS-9122SWW2高彩色385056.61410
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311261LZS-9122PBW2高彩色365098.32450
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311577LZS-9122HBM2高彩色285085.52130
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312146LZS-9122PWM2高彩色365092.32300
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312356LZS-9122TBM2高彩色475070.21750
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313029LZS-9122SWM2高彩色3850531320
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313230LZS-9122TWM2高彩色475070.21750
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314736LZS-9122TBW2高彩色475074.61860
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316888LZS-9122MWM2高彩色300046.91170
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316985LZS-9122SBM2高彩色3850531320
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317615LZS-9122HWW2高彩色285091.12270
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318961LZS-9122HBW2高彩色285091.12270
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319110LZS-9122TWW2高彩色475074.61860
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319731LZS-9122MWW2高彩色300050.21250
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322716LZS-9122PBM2高彩色365092.32300
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323870LZS-9122SBW2高彩色385056.61410
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324369LZS-9122PWW2高彩色365098.32450
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324570LZS-9122HWM2高彩色285085.52130
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325026LZS-9122MBM2高彩色300046.91170
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325489LZS-9122MBW2高彩色300050.21250
¥39,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする