曜日別特売
LZS-9122MWW2 スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光 DAIKO(大光電機) 82319731

スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:35° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付
色温度(K)
高彩色3000
注文コード
82319731
品番
LZS-9122MWW2
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
色温度(K)
高彩色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.2
定格光束(Lm)
1250
仕様
LED交換不可 / 2000クラス / 配線ダクト取付用 / 器具色:白(ホワイト93) / 配光角:35° / 本体:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高135
消費電力(W)
24.9
ランプ
内蔵
容量(VA)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする