曜日別特売

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ55 長100 吊高123
電圧(V)
AC100専用
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当
演色性(Ra)
83
内容量
1台
40件中 1~40件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307980LZS-9098YWW8E300095.8電球色930
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308251LZS-9098NWW8E400098.9白色960
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308357LZS-9098RWB8E250070.1電球色680
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308750LZS-9098NWN8E400069白色670
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309958LZS-9098NBW8E400098.9白色960
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310509LZS-9098RBW8E250085.5電球色830
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311489LZS-9098YBB8E300077.3電球色750
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311821LZS-9098NBB8E400080.4白色780
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311875LZS-9098YWB8E300077.3電球色750
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312128LZS-9098YBM8E300087.6電球色850
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313720LZS-9098AWB8E350079.3温白色770
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314149LZS-9098RBM8E250079.3電球色770
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314176LZS-9098RWN8E250057.7電球色560
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314639LZS-9098ABW8E350097.9温白色950
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315251LZS-9098ABB8E350079.3温白色770
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316188LZS-9098AWN8E350068温白色660
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316398LZS-9098NBM8E400091.7白色890
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316416LZS-9098AWM8E350089.6温白色870
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316468LZS-9098NWB8E400080.4白色780
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82316581LZS-9098NWM8E400091.7白色890
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317220LZS-9098ABM8E350089.6温白色870
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317518LZS-9098LWW8E270090.7電球色880
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318410LZS-9098YBN8E300065.9電球色640
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319819LZS-9098YWM8E300087.6電球色850
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319855LZS-9098RWW8E250085.5電球色830
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320099LZS-9098LBW8E270090.7電球色880
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321761LZS-9098AWW8E350097.9温白色950
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322041LZS-9098LBN8E270062.8電球色610
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322856LZS-9098NBN8E400069白色670
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322865LZS-9098RBN8E250057.7電球色560
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322881LZS-9098YWN8E300065.9電球色640
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324177LZS-9098LWN8E270062.8電球色610
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324256LZS-9098YBW8E300095.8電球色930
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324290LZS-9098LBB8E270073.1電球色710
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324430LZS-9098RBB8E250070.1電球色680
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324640LZS-9098RWM8E250079.3電球色770
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324947LZS-9098LWM8E270083.5電球色810
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325437LZS-9098ABN8E350068温白色660
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325918LZS-9098LWB8E270073.1電球色710
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326137LZS-9098LBM8E270083.5電球色810
¥30,800
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする