曜日別特売
LZS-9098ABM8E スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83 DAIKO(大光電機) 82317220

スポットライト/800クラス/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/Ra83

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 800クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:黒 / 配光角:18° / 本体:アルミダイカスト 黒塗装 / 反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
消費電力(W)
9.7
光色
温白色
注文コード
82317220
品番
LZS-9098ABM8E
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.6
光色
温白色
定格光束(Lm)
870
仕様
LED交換不可 / 800クラス / 配線ダクト取付用 / プラグタイプ / 器具色:黒 / 配光角:18° / 本体:アルミダイカスト 黒塗装 / 反射板:アルミ 鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.1m / ガラスパネル付 / ※必ず無線制御システムと組み合せてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ55 長100 吊高123
電圧(V)
AC100専用
消費電力(W)
9.7
ランプ
LED内蔵
容量(VA)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(無線調光)
従来光源
Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当
演色性(Ra)
83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする