曜日別特売

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
従来光源
CDM-T70W相当
内容量
1台
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308190LZD-93772HBW高彩色2850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311157LZD-93772PWW高彩色3650
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311568LZD-93772PBM高彩色3650
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312995LZD-93772TWM高彩色4750
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313397LZD-93772TBM高彩色4750
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314271LZD-93772MWW高彩色3000
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314526LZD-93772HWM高彩色2850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317335LZD-93772SBM高彩色3850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317597LZD-93772SWW高彩色3850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317798LZD-93772MBM高彩色3000
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321280LZD-93772PWM高彩色3650
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322190LZD-93772MWM高彩色3000
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322251LZD-93772HWW高彩色2850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322348LZD-93772MBW高彩色3000
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82322838LZD-93772TBW高彩色4750
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323967LZD-93772TWW高彩色4750
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324579LZD-93772SWM高彩色3850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325525LZD-93772HBM高彩色2850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325656LZD-93772PBW高彩色3650
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325970LZD-93772SBW高彩色3850
¥36,000
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする