曜日別特売
LZD-93772PWW ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125 DAIKO(大光電機) 82311157

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 4000クラス/marche 生鮮食品用 Φ125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
LED交換不可 / 3000クラス/4C / 鏡面コーン / 器具色:白 / 配光角:35° / 枠:アルミダイカスト / コーン:アルミダイカスト / 灯具:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付 / 取付可能天井厚1~25mm / ※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
色温度(K)
高彩色3650
注文コード
82311157
品番
LZD-93772PWW
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
色温度(K)
高彩色3650
仕様
LED交換不可 / 3000クラス/4C / 鏡面コーン / 器具色:白 / 配光角:35° / 枠:アルミダイカスト / コーン:アルミダイカスト / 灯具:アルミダイカスト / 反射板:アルミ鏡面 / 光源寿命:40000時間 / 近接限度距離:0.3m / ガラスパネル付 / 取付可能天井厚1~25mm / ※この器具は必ず別売電源と組合せてご使用ください。
寸法(mm)
径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
電源選択で非調光・調光に対応
従来光源
CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする