検流計 HM-GM

検流計 HM-GM - ナリカ検流計 HM-GM - ナリカ

産業財産権
ガルバノメーター
グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな検流計。
フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。
グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。
ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。

仕様
ゼロ調節付き
その他
過負荷保護、イージーターミナル、IDカラー(黄)
型式
HM-GM
寸法(mm)
100×130×39
精度
JIS2.5級
感度
2.5×10^(-6)、
パネル
フラットパネル
フルスケール
±50(センター0、左右20等分)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82335481A05-7034
オープン
¥15,000
¥16,500(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする