直流電流計 HM-DA
産業財産権
グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな直流電流計。
フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。
過電流から内部の破損や精度の低下を防ぐバイパス式シャント保護搭載。
グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。
ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。
レンジを変えても測定値が読み取りやすいイージースケール。
- 仕様
- ゼロ調節付き
- その他
- バイパス式シャント保護、過負荷保護、イージースケール、イージーターミナル、IDカラー(緑)
- 型式
- HM-DA
- 寸法(mm)
- 100×130×39
- 測定範囲
- -10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A(3レンジ)
- 精度
- JIS2.5級
- パネル
- フラットパネル
- 内容量
- 1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ









![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)














