B10-2276 電源装置 Petitシリーズ ナリカ 82334686

B10-2276 電源装置 Petitシリーズ ナリカ 82334686
B10-2276 電源装置 Petitシリーズ ナリカ 82334686

電源装置 Petitシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
USBケーブル、バナナチップ2個、ACアダプタ
注文コード
82334686
品番
B10-2276
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
¥14,000

産業財産権
こんな小型の電源装置が欲しかった
電気回路にとけこむコンパクトな電源装置が登場。Type-C電源採用で、PCやタブレット、モバイルバッテリーなど、いろいろなツールからの電源供給が可能になりました。グループ実験はもちろん、個別実験にも最適です。
DC5V(Type-C)電源採用。
裏面磁石付きでホワイトボードに貼付けて実験できます。別売の黒板実験用電気パーツと組み合わせるとさらに便利。
わかりやすいデジタル電圧表示。

付属品
USBケーブル、バナナチップ2個、ACアダプタ
寸法(mm)
90×45×30
その他
裏面磁石付き
質量(g)
65
電源
DC5V(Type-C)
表示
パネル表示:デジタル電圧計
出力電圧(V)
0.6~6
最大電流(A)
1
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする