サイエンスマルチメーター DIGI-MARU
産業財産権取得済
波形も見ることができるマルチなメーター
これ1台で電圧、電流、抵抗、波形が測定できる、手の平サイズのマルチメーター。
内蔵マイクで音の波形をリアルタイムで表示できるので、電気回路だけでなく幅広い実験で活躍します。見やすい表示
電圧・電流・抵抗:測定値を数値とバーグラフで表示
音声波形・電圧波形をグラフで表示
オリジナル表示モード(1)音の波形(2)電圧波形(3)電流計(4)電圧計(5)抵抗計
生徒用オシロスコープとして音の実験にも。
WEBアプリで測定がさらに便利に。
- 付属品
- USBケーブル(専用アプリ接続専用)
- 型式
- DIGI-MARU
- 寸法(mm)
- 90×60×33
- 測定範囲
- (抵抗計)50/500/5k/50k/500k/5MΩ(オートレンジ切替)、(電流計)±500mA、±5.0A(オートレンジ切替)、(電圧計)±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)、(波形)[音]0~15kHz(時間10段階、 振幅8段階)・[電圧]±25V(時間10段階、 振幅8段階)
- 電源
- 単4乾電池2個(別売)
- 機能
- ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ
- 表示モード
- 音の波形、電圧波形、電流計、電圧計、抵抗計
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ































