曜日別特売
A05-7700 サイエンスマルチメーター DIGI-MARU ナリカ 82334659

A05-7700 サイエンスマルチメーター DIGI-MARU ナリカ 82334659
A05-7700 サイエンスマルチメーター DIGI-MARU ナリカ 82334659
A05-7700 サイエンスマルチメーター DIGI-MARU ナリカ 82334659
A05-7700 サイエンスマルチメーター DIGI-MARU ナリカ 82334659
A05-7700 サイエンスマルチメーター DIGI-MARU ナリカ 82334659

サイエンスマルチメーター DIGI-MARU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334659
品番
A05-7700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500

産業財産権取得済
波形も見ることができるマルチなメーター
これ1台で電圧、電流、抵抗、波形が測定できる、手の平サイズのマルチメーター。
内蔵マイクで音の波形をリアルタイムで表示できるので、電気回路だけでなく幅広い実験で活躍します。見やすい表示
電圧・電流・抵抗:測定値を数値とバーグラフで表示
音声波形・電圧波形をグラフで表示
オリジナル表示モード(1)音の波形(2)電圧波形(3)電流計(4)電圧計(5)抵抗計
生徒用オシロスコープとして音の実験にも。
WEBアプリで測定がさらに便利に。

付属品
USBケーブル(専用アプリ接続専用)
型式
DIGI-MARU
寸法(mm)
90×60×33
測定範囲
(抵抗計)50/500/5k/50k/500k/5MΩ(オートレンジ切替)、(電流計)±500mA、±5.0A(オートレンジ切替)、(電圧計)±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)、(波形)[音]0~15kHz(時間10段階、 振幅8段階)・[電圧]±25V(時間10段階、 振幅8段階)
電源
単4乾電池2個(別売)
機能
ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ
表示モード
音の波形、電圧波形、電流計、電圧計、抵抗計
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする