ジェックス
ベストバイオエアー 50
酸素と共に水を浄化するバクテリアを放出し、表面積が広い高耐久な十字型ストーンがバクテリアをたっぷり活着、微細で均一な泡を出します。
適合
水槽:水深40cm未満の水槽 吐出量1L/分以上のエアーポンプ
材質
石英砂、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型エポキシ樹脂)、石材専用着色料、PVC、バチルス属細菌(バチルスプミルス)、顔料
使用環境
淡水・海水
本体寸法(cm)
約幅2×奥行2×高さ5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82333566
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください