- ベストバイオエアー 50 ジェックス 82333566

ベストバイオエアー 50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82333566
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

酸素と共に水を浄化するバクテリアを放出し、表面積が広い高耐久な十字型ストーンがバクテリアをたっぷり活着、微細で均一な泡を出します。

適合
水槽:水深40cm未満の水槽 吐出量1L/分以上のエアーポンプ
材質
石英砂、エポキシ樹脂(ビスフェノールA型エポキシ樹脂)、石材専用着色料、PVC、バチルス属細菌(バチルスプミルス)、顔料
使用環境
淡水・海水
本体寸法(cm)
約幅2×奥行2×高さ5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする