マルカン ニッソー
乾電池式エアーポンプ B-2
シングルポンプ・吐出口x1.15リットル
海や川での釣りや生物採取に。水替え時、魚の輸送時に。
適合
水深約30cm以下の水槽
セット内容
エアーストーン・エアーチューブ付き
材質
ABS、ゴム、鉄、PVC
規格
長時間設計:約30時間連続使用可能、単1乾電池×2本使用※乾電池は別売です
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×47×150
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82333688
NPC-162
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください