マルカン ニッソー
乾電池式エアーポンプ B-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
82333688
品番
NPC-162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
シングルポンプ・吐出口x1.15リットル
海や川での釣りや生物採取に。水替え時、魚の輸送時に。
適合
水深約30cm以下の水槽
セット内容
エアーストーン・エアーチューブ付き
材質
ABS、ゴム、鉄、PVC
規格
長時間設計:約30時間連続使用可能、単1乾電池×2本使用※乾電池は別売です
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×47×150