曜日別特売
UV-340A デジタル紫外線強度計 UV-340A マザーツール 82334571

デジタル紫外線強度計 UV-340A

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334571
品番
UV-340A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,200
販売価格(税別)
¥22,000

シンプル操作の紫外線強度計。
測定紫外線強度に応じてレンジの切替ができます。

寸法(mm)
70×27×131(本体)、46×32×170(センサ)
測定範囲
0~19,990(マニュアルレンジ)
質量(g)
230(電池含む)
電源
006P型積層電池1個(モニタ用付属)
測定項目
紫外線強度(UVA/UVB)
精度
±(4%fs+2dgt)
測定方式
290~390
分解能
1μW/cm2(0~1,999)
機能
オーバーレンジ表示、レンジ切替、ゼロ補正、電池消耗警告、オートパワーオフ
測定レンジ
19,990/1,999

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする