ジェックス
ロカボーイ
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。
物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。
活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着!幅約39~60cmの水槽に適合。
材質
本体:PS、PE、砂利
ろ過材:PET、活性炭
適合
水槽:幅40~60cmの水槽
サイズ
M
質量(g)
330g
対応商品
ロカボーイM用交換ろ過材各種
使用環境
淡水・海水
個装
幅9.5×奥行9.8×高さ12.2cm
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82333311
-
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください