曜日別特売
- ロカボーイ ジェックス 82333311

- ロカボーイ ジェックス 82333311
- ロカボーイ ジェックス 82333311

ロカボーイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82333311
品番
-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789

汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。
物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。
活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着!幅約39~60cmの水槽に適合。

材質
本体:PS、PE、砂利
ろ過材:PET、活性炭
適合
水槽:幅40~60cmの水槽
サイズ
M
質量(g)
330g
対応商品
ロカボーイM用交換ろ過材各種
使用環境
淡水・海水
個装
幅9.5×奥行9.8×高さ12.2cm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする