ジェックス
おさかな飼育セット
音の静かなエアーポンプとロカボーイS、チューブなどをセット。
適合
水槽:39cm以下の水槽(水深35cm以下)
セット内容
エアーポンプ、ロカボーイS、エアーチューブ、カルキぬき、キスゴム
材質
ABS、PS、PE
サイズ
S
消費電力
50/60Hz:1.2/1.1W
吐出量
約0.8L/分(50Hz)/約0.6L/分(60Hz)
吐出口数
1口タイプ
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82333426
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください