- おさかな飼育セット ジェックス 82333426

おさかな飼育セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82333426
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

音の静かなエアーポンプとロカボーイS、チューブなどをセット。

適合
水槽:39cm以下の水槽(水深35cm以下)
セット内容
エアーポンプ、ロカボーイS、エアーチューブ、カルキぬき、キスゴム
材質
ABS、PS、PE
サイズ
S
消費電力
50/60Hz:1.2/1.1W
吐出量
約0.8L/分(50Hz)/約0.6L/分(60Hz)
吐出口数
1口タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする