曜日別特売

グランデ 900 交換ポンプMB-900

グランデ 900 交換ポンプMB-900 - ジェックス

グランデ900用交換用ポンプ。静かなモーター音。安全ヒューズ採用で異常発熱を防止。

材質
ABS、PP
消費電力
13W(50Hz)/12W(60Hz)
対応商品
グランデ900、サイフォンフィルターWD90・120
使用環境
淡水・海水
電気代の目安
(1日当たり)約7.8円(50Hz)、約7.2円(60Hz)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82333591-
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする