ジェックス
グランデ 900 交換ポンプMB-900
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82333591
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
グランデ900用交換用ポンプ。静かなモーター音。安全ヒューズ採用で異常発熱を防止。
材質
ABS、PP
消費電力
13W(50Hz)/12W(60Hz)
対応商品
グランデ900、サイフォンフィルターWD90・120
使用環境
淡水・海水
電気代の目安
(1日当たり)約7.8円(50Hz)、約7.2円(60Hz)