MUTE スリムチューブ&ストーンセット

MUTE スリムチューブ&ストーンセット - マルカン ニッソー

極細チューブと四角いストーンで水槽内をよりスタイリッシュに!

セット内容
1セット(チューブ・セラミックストーン)
材質
PVC、セラミック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ストーン:15×15×15
チューブサイズ
チューブ:外径3mm×長さ1.5m
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82334020NAG-381
オープン
¥539
¥593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする