プロテクトヒーター R-160W
プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。
本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。
アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない
スッキリ設計-コードを真上に出せるL型キャップを採用
コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ
- 適合
- 幅60cm以下の水槽(60x30x36cm以下)など
- 材質
- 石英管、砂、銅、アルミニウム
- 規格
- 各社共通サーモスタット接続用ヒーター、空焚き事故防止機能付き
- 定格消費電力(W)
- 160
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 32×32×180
- 適合容量(L)
- 約64以下
- 内容量
- 1台
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ





















