曜日別特売

プロテクトヒーター R-160W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82334038
品番
NHR-088
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

プロテクトヒーターは各社共通サーモスタット接続用ヒーターです。
本製品のご使用には、水温設定の為の観賞魚用サーモスタット(別売)が必要です。
アルミカバーの安心設計-溶けたり、有毒ガスを発生させない
スッキリ設計-コードを真上に出せるL型キャップを採用
コンパクト設計-水槽内で目立ちにくいコンパクトボディ

適合
幅60cm以下の水槽(60x30x36cm以下)など
材質
石英管、砂、銅、アルミニウム
規格
各社共通サーモスタット接続用ヒーター、空焚き事故防止機能付き
定格消費電力(W)
160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×32×180
適合容量(L)
約64以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする