ジェックス
ロカボーイ
ロカボーイMサイズと比較して吸着容量約2倍!吸着スピードは約1.3倍のパワフルろ過!汚れを取り除き、輝く自然の水を作ります。活性炭入り特殊ろ過材が白ニゴリ悪臭の元を吸着!ろ過材交換も簡単
材質
本体:PS、PE、砂利
ろ過材:活性炭、PET
適合
水槽:88L以下の水槽
サイズ
L
対応商品
ロカボーイL 活性炭マット
使用環境
淡水・海水
本体寸法(cm)
約幅12×奥行12×高さ12
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82333329
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください