- ロカボーイ ジェックス 82333329

- ロカボーイ ジェックス 82333329
- ロカボーイ ジェックス 82333329

ロカボーイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82333329
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ロカボーイMサイズと比較して吸着容量約2倍!吸着スピードは約1.3倍のパワフルろ過!汚れを取り除き、輝く自然の水を作ります。活性炭入り特殊ろ過材が白ニゴリ悪臭の元を吸着!ろ過材交換も簡単

材質
本体:PS、PE、砂利
ろ過材:活性炭、PET
適合
水槽:88L以下の水槽
サイズ
L
対応商品
ロカボーイL 活性炭マット
使用環境
淡水・海水
本体寸法(cm)
約幅12×奥行12×高さ12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする