マルカン ニッソー
浮くりーなー
強力ネオジム磁石使用で、しつこい汚れも落とす!
片側曲げガラス対応のアール仕様。
淡・海水共用
用途
淡・海水共用
材質
PS、フェライト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82333977
NAM-271
ブルー
S
約45
約32×43×60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82333995
NAM-272
ホワイト
M
約123
約52×58×80
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください