マルカン ニッソー
浮くりーなー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
M
S
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82333977
品番
NAM-271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
強力ネオジム磁石使用で、しつこい汚れも落とす!
片側曲げガラス対応のアール仕様。
淡・海水共用
用途
淡・海水共用
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
約45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×43×60
材質
PS、フェライト