簡単ラクラクパワーフィルター
パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!
オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽。お手入れもラクラク!
本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!
角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
幅20~40cm(水容量25リットル以下)の水槽用外掛けフィルター。
- 適合
- 水槽:幅20~40cm(水容量25L以下)の水槽用
- 材質
- AS、PS、PP
- サイズ
- S
- 消費電力
- 3.9W(50/60Hz)
- 対応商品
- パワーマットSM各種
- 使用環境
- 淡水・海水
- 電気代の目安
- (1日当たり)約2.3円(50/60Hz)
- 流量
- 4.3(50Hz)、5.5(60Hz)L/分
- 槽容量(L)
- ろ過:0.85
- 内容量
- 1台
理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ



























