- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356

- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356
- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356
- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356
- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356
- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356
- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356
- 簡単ラクラクパワーフィルター ジェックス 82333356

簡単ラクラクパワーフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82333356
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!
オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽。お手入れもラクラク!
本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!
角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
幅20~40cm(水容量25リットル以下)の水槽用外掛けフィルター。

適合
水槽:幅20~40cm(水容量25L以下)の水槽用
材質
AS、PS、PP
サイズ
S
消費電力
3.9W(50/60Hz)
対応商品
パワーマットSM各種
使用環境
淡水・海水
電気代の目安
(1日当たり)約2.3円(50/60Hz)
流量
4.3(50Hz)、5.5(60Hz)L/分
槽容量(L)
ろ過:0.85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする