マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット
誰でもかんたん!お世話ラクラクあさがお栽培セット!
誰でも手軽に育てられるあさがお栽培セットです。マルチ給水システム搭載で、水やりが簡単&失敗しにくく、初心者や小さなお子さまにも安心。鉢・受皿・ジョーロキャップ・あさがおの種・基肥入り土・追肥・名前シールがセットになっており、届いてすぐに栽培や観察が始められます。3種類の給水方法(受皿給水・根本給水・シャワー給水)に対応。必要なアイテムがすべて揃い、準備やお世話もラクラク。学校や家庭での観察学習や自由研究にもおすすめです。
- セット内容
- マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、マルチ給水受皿×1、あさがおの種(約6粒)×1、追肥10g×1、土(基肥入)3.6L×1、名前シール×1
- 材質
- マルチ給水鉢:PP、マルチ給水ジョーロキャップ:PP、マルチ給水受皿:PP、追肥10g×1、土(基肥入):バーク堆肥・食品残渣堆肥ココナッツファイバー・パーライト・IB肥料
- サイズ
- マルチ給水鉢:約285×275×170mm、マルチ給水ジョーロキャップ:約51×55×35mm、マルチ給水受皿:約195×255×38mm
- 内容量
- 1セット
注意
※ラクラク支柱(品番:2703、JANコード:4521718027036)は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82333119 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333119-260710-02.jpg)
![注文コード:82333119 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333119-260710-04.jpg)
![注文コード:82333119 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333119-260710-06.jpg)
![注文コード:82333119 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333119-260710-08.jpg)
![注文コード:82333119 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333119-260710-10.jpg)
![注文コード:82333119 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82333119-260710-12.jpg)
![マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82333119-260710-02.jpg)








