曜日別特売
93079 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82333119

93079 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82333119
93079 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82333119
93079 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82333119
93079 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82333119
93079 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82333119
93079 マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット アーテック[学校教材・教育玩具] 82333119

マルチラクラク給水あさがお支柱なし Fセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82333119
品番
93079
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥960
販売価格(税別)
873

誰でもかんたん!お世話ラクラクあさがお栽培セット!
誰でも手軽に育てられるあさがお栽培セットです。マルチ給水システム搭載で、水やりが簡単&失敗しにくく、初心者や小さなお子さまにも安心。鉢・受皿・ジョーロキャップ・あさがおの種・基肥入り土・追肥・名前シールがセットになっており、届いてすぐに栽培や観察が始められます。3種類の給水方法(受皿給水・根本給水・シャワー給水)に対応。必要なアイテムがすべて揃い、準備やお世話もラクラク。学校や家庭での観察学習や自由研究にもおすすめです。

セット内容
マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、マルチ給水受皿×1、あさがおの種(約6粒)×1、追肥10g×1、土(基肥入)3.6L×1、名前シール×1
材質
マルチ給水鉢:PP、マルチ給水ジョーロキャップ:PP、マルチ給水受皿:PP、追肥10g×1、土(基肥入):バーク堆肥・食品残渣堆肥ココナッツファイバー・パーライト・IB肥料
サイズ
マルチ給水鉢:約285×275×170mm、マルチ給水ジョーロキャップ:約51×55×35mm、マルチ給水受皿:約195×255×38mm
注意
※ラクラク支柱(品番:2703、JANコード:4521718027036)は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする