クッキングスケール KA-441

クッキングスケール KA-441 - ナリカ

見やすい大型文字盤
コンパクトでお手頃価格の上ざらはかり。小学校での、物の重さを量る実験などに最適です。

型式
KA-441
寸法(mm)
165×165×170
質量(g)
450
計量皿(mm)
Φ165
最大計量(g)
1000
最小目盛(g)
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82335185A05-3641
オープン
¥2,800
¥3,080(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする