C15-1708 記録タイマー d(光学デジタル式) ナリカ 82335237

C15-1708 記録タイマー d(光学デジタル式) ナリカ 82335237
C15-1708 記録タイマー d(光学デジタル式) ナリカ 82335237
C15-1708 記録タイマー d(光学デジタル式) ナリカ 82335237

記録タイマー d(光学デジタル式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82335237
品番
C15-1708
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,450
販売価格(税別)
¥9,500

新方式記録タイマーは、測定からグラフ化までを迅速に行える革新的な実験機器です。
光学イメージセンサが記録テープの移動距離を正確に測定し、専用Webアプリでデータ確認とグラフ作成を容易に実施できます。
従来の記録タイマーに比べ、グラフ作成の作業時間を大幅に短縮。
既存の授業方法や実験器具を変更する必要はなく、タイマーを置き換えるだけで導入可能です。
記録テープは繰り返し使用でき、厚紙で自作すれば往復運動の測定にも対応。さらにリアルタイム表示により、運動の様子とグラフの変化を同時に確認できます。
専用Webアプリはインストール不要で、効率的かつ利便性の高い実験環境を提供します。

その他
測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示
寸法(mm)
85×60×40
出力
USB2.0
電源
USB給電
最小表示
0.001m
測定項目
距離(m)/時間(s)
ケーブル長(m)
1(本体収納式)
対応OS
Windows11 、ChromeOS、macOS
測定方式
光学イメージセンサ方式
測定間隔
0.02(秒)
距離
項目距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)
測定距離(m)
0~50(※記録テープの長さによる)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする