E31-7384 マクロデジタルカメラ 3R-MJL02 ナリカ 82334878

E31-7384 マクロデジタルカメラ 3R-MJL02 ナリカ 82334878
E31-7384 マクロデジタルカメラ 3R-MJL02 ナリカ 82334878
E31-7384 マクロデジタルカメラ 3R-MJL02 ナリカ 82334878

マクロデジタルカメラ 3R-MJL02

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82334878
品番
E31-7384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
¥9,990

単焦点でマクロ観察・撮影ができるコンパクトなデジタルカメラ
最大倍率19倍。観察したいものに合わせて倍率を変更できます。
LEDライト・UVライト搭載。ボタン1つでライトの切替ができます。

付属品
microSDカード(本体装着済)、クロス、USBケーブル、専用ケース
寸法(mm)
69×18×48
質量(g)
76
電源
充電式バッテリー内蔵
光源
白色LED×3、UV LED×3
記録媒体
microSDカード
ズーム
光学7倍、デジタル1.7/2.7倍
解像度
1,280×720pixel(モニタ解像度に依存)
撮像素子
CMOS
液晶モニター
2.4型
焦点距離
8~12mm
注意
※本製品は焦点距離8~12mmのマクロ観察専用のデジタルカメラです。通常のデジタルカメラとは異なりますのでご注意ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする