曜日別特売

滅菌済密閉ゴーグル EOG滅菌済み 個包装 1パック

滅菌済密閉ゴーグル EOG滅菌済み 個包装 1パック - アズワン滅菌済密閉ゴーグル EOG滅菌済み 個包装 1パック - アズワン滅菌済密閉ゴーグル EOG滅菌済み 個包装 1パック - アズワン滅菌済密閉ゴーグル EOG滅菌済み 個包装 1パック - アズワン滅菌済密閉ゴーグル EOG滅菌済み 個包装 1パック - アズワン

開封後にすぐに使用できる滅菌済み商品です。
レンズ表面に防曇加工を施しているため作業中のクリアな視界を確保します。
ベンチレーションが左右2か所ずつ付いています。

材質
フレーム/PVC、レンズ/PC、バンド/TPE、クリップ/PP
寸法(mm)
約190×80×60
質量(g)
約60
表面処理
防曇・防傷加工済み
アズワン品番
4-7710-01
通気孔
あり
内容量
1パック(1個)
注意
※ケース単位で購入ご希望の場合は、5パック単位でご注文ください(ケースサイズ:500×450×230)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04898000HG-401P
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする