冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ
偏向極板入で、X線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプクルックス管。
真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
- 付属品
- 偏向極板用電源 C-PS2(出力DC1,000V、1mA、極性切り替えスイッチ付、ACアダプタ)
- その他
- 台付き
- 型式
- CR-PHP2
- 寸法
- Φ55×215mm
- 動作電圧
- 5kV
- 内容量
- 1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ



















![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)


