曜日別特売
B10-7231-20 冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ ナリカ 82335578

冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82335578
品番
B10-7231-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77,000
販売価格(税別)
¥70,000

偏向極板入で、X線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプクルックス管。
真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。

付属品
偏向極板用電源 C-PS2(出力DC1,000V、1mA、極性切り替えスイッチ付、ACアダプタ)
その他
台付き
型式
CR-PHP2
寸法
Φ55×215mm
動作電圧
5kV
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする